Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPNVR085B
Cod. Produttore
IPNVR085B
Cod. EAN
8023903347555

Informazioni di prodotto

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP, compressione H.264/H.265, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.4
Descrizione del produttore: Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP HD, FULL-HD, 4MP, 5MP, compressione video H.264/H.265, compatibile ONVIF 2.4.

larghezza

270 mm

altezza

52 mm

profondità

213 mm

velocità di trasmissione max.

80 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

14 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

1

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

forma dell'apparecchio

Altro

Supporta RAID 0

Supporta RAID 1

Supporta RAID 5

Supporta dischi rigidi hot swap

Numero di dischi fissi installati

1

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

1 TERABYTE

Produttore

Videoregistratore di rete NVR 8 canali IP 5MP, compressione H.264/H.265, HDD 1TB, compatibile ONVIF 2.4