Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305305972
Cod. Produttore
305305972
Cod. EAN
6936422141592

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione video: 2 MP
  • Display monitor: 7" touch screen
  • Grado protezione: IP65 IK08
  • Alimentazione: 12VDC / 48VDC
  • Controllo apertura: 1 relay, 30V 2A
  • Temperatura lavoro: -40°C a 60°C
  • Dimensioni postazione: 165x95x25 mm
  • Serie: DS-KIS705EY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit DS-KIS705EY include due postazioni interne con monitor video e una postazione esterna, progettato per offrire un sistema di videocitofonia completo. Le postazioni interne, dotate di quattro pulsanti di chiamata, sono caratterizzate da un design funzionale e un colore che si integra facilmente in diversi ambienti. Il sistema supporta l’installazione a parete, garantendo un montaggio semplice e sicuro sia per le unità interne che per quella esterna. Questo kit è ideale per la gestione efficace degli accessi, combinando tecnologia video e audio per una comunicazione chiara e affidabile.

assorbimento di potenza

6 W

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

2 fili

con video

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

135 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne

400

Espandibile a max. numero stazioni esterne

16

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

Videocitofono bifamiliare due fili kit DS-KIS705EY 2 monitor espandibile montaggio a parete

€ 833,06 x 1 pz.
(pz.)