Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
CP5097650
Cod. Produttore
5097650
Cod. EAN
4012195578161

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione tipo 3 progettato per proteggere efficacemente impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Morsetti ad innesto rapido per un’installazione semplice e veloce
  • Larghezza ridotta di soli 17,5 mm per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni su alimentazioni AC e DC
  • Segnalazione ottica per monitoraggio immediato dello stato
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo danni a dispositivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione tipo 3 secondo EN 61643-11 • Idoneo per alimentazioni DC e AC • Con segnalazione ottica • Morsetti ad innesto rapido • Larghezza di montaggio ridotta 17,5 mm • Connessione a Y Applicazione: impiego universale su guida DIN

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di poli

3

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

7 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

2,5 kA

corrente di carico nominale

20 A

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

350 V

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

Produttore

VF230-AC/DC LIMITATORE TIPO 3 2 POL