Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173294
Cod. Produttore
14173294
Cod. EAN
8021944074850

Informazioni di prodotto

  • Serie: A0653
  • Tipo: Vetro soft
  • Modello: GUELL 1
  • Codice: PI14173294
  • Descrizione: A0653-94
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Finitura: Soft touch
  • Utilizzo: Componenti elettrici
Schermo in vetro caratterizzato da un'uscita della luce diretta e una ripartizione simmetrica, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme della luce. Il design senza trama perforata e riflettore perforato garantisce un aspetto pulito e funzionale, mentre l'esecuzione della griglia è di tipo alternativo, offrendo una soluzione versatile per il controllo della luce. Questo componente si distingue per la qualità del materiale vetroso, che assicura resistenza e trasparenza ottimale, rendendolo adatto a diversi contesti di illuminazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0653 Vetro soft GUELL 1

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

materiale

Vetro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Vetro soft GUELL 1 per incasso carrabile illuminazione esterni