Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBVET2715
Cod. Produttore
VET2715
Cod. EAN
8017963062633

Informazioni di prodotto

VET2715 offre protezione trasparente e compatta per componenti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 27x15 mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei componenti elettrici
  • Conservazione dell’efficienza e durata degli impianti

Documentazione tecnica

Vetrino protettivo trasparente di dimensioni 27x15 cm ideale per applicazioni elettriche che richiedono una barriera di protezione resistente e chiara. Progettato per garantire sicurezza e visibilità, questo vetro protegge componenti delicati senza alterarne la funzione o l’estetica. La sua trasparenza permette un facile controllo visivo mantenendo un’elevata qualità dei materiali per un utilizzo affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: VET2715 Vetrino trasparente di protezione, 27X15mm

colore

Bianco

larghezza

15 mm

lunghezza

27 mm

trasparente

Produttore

Vetrino protezione trasparente compatto 27x15 mm per componenti elettrici

€ 0,1267 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 270 pz.
Qta imballo: 270 pz.
270 pz.
Q.tà consigliata info