Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103072
Cod. Produttore
103072
Cod. EAN
8013202260822

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 9 mm
  • Lunghezza: 60 m
  • Materiale: Vergella
  • Conforme a normative UE/IT
  • Applicazione: materiale elettrico
  • Serie: AR103072
  • Uso: installazioni varie
  • Prodotto innovativo e competitivo
VERGELLA 9MM 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: VERGELLA 9MM 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.