Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103078
Cod. Produttore
103078
Cod. EAN
8013202260839

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 9 mm
  • Lunghezza: 120 m
  • Materiale: Vergella metallica
  • Conforme a normative UE
  • Uso: Materiale elettrico
  • Applicazioni: Installazioni varie
  • Serie: AR103078
  • Prodotto: Alta qualità
VERGELLA 9MM 120MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: VERGELLA 9MM 120MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.