Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103554
Cod. Produttore
103554
Cod. EAN
8013202260983

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza: 60 m
  • Materiale: Vergella
  • Conforme a normative UE/IT
  • Uso: materiale elettrico
  • Serie: AR103554
  • Applicazione: installazioni
  • Innovazione: alta competitività
VERGELLA 6MM 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: VERGELLA 6MM 60MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.