Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR102038
Cod. Produttore
102038
Cod. EAN
8013202260624

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 4.5 mm
  • Lunghezza: 80 m
  • Materiale: Vergella
  • Conforme a norme CEI e UE
  • Uso: Materiale elettrico
  • Serie: AR102038
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prodotto innovativo e competitivo
VERGELLA 4.5MM 80MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: VERGELLA 4.5MM 80MDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.