Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXM300LDNF
Cod. Produttore
AXM300LDNF

Informazioni di prodotto

ventosa da parete NFS 61-937 300 kg con LED e Contatto di posizionamento
Descrizione del produttore: GGM AXM300LDNF è una ventosa a parete con una forza di ritenzione di 300 kg e incorpora un LED per segnalarne lo stato e un contatto di posizione che può inviare le informazioni ad apparecchiature remote. Questa ventosa è conforme allo standard NFS-61937 relativo al DAS (Actuated Safety Device) per SSI (Fire Safety System).

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

250 mm

altezza

48,4 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5,76 W

Tipologia costruttiva

Angolare

Materiale del corpo

Alluminio

con piastra di ancoraggio