Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ3V32B100
Cod. Produttore
VZ3V32B100
Cod. EAN
3606480517976

Informazioni di prodotto

Ventola per Variatore di velocità Book - 1.1 to 2.2kW 200V - 2.2...4kW 400V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 32 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV32 da 1,1 kW a 4 kW e con tensione nominale da 200 V a 500 V, per Altivar 320 da 1,1 kW a 4 kW e tensione nominale da 200 V a 500 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 170 g. Ventola per ATV320U11M2B ... U22M2B, ATV320U22N4B ... U40N4B. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Altivar 32