Prodotti /

Cod. Rexel
FN004266.00001
Cod. Produttore
004266.00001

Informazioni di prodotto

D04E05HWBT00 VENT 40x40x10mm - 24 Vd.c.
Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento compatta con dimensioni di 40x40x10 mm, progettata per funzionare a 24 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente dissipazione del calore in spazi ridotti, garantisce un flusso d'aria ottimale per mantenere la temperatura stabile dei componenti elettronici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo.

altezza

40 mm

profondità

10 mm

larghezza

40 mm

numero di giri

6000 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento compatta 40x40x10 mm 24 V per elettronica