› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore 3610PS 23TB30 92x92x25mm IP20 flusso aria ottimizzato applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN002734.00001
Cod. Produttore 002734.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92x92x25mm
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: elettrica
  • Materiale: resistente
  • Flusso d'aria: ottimizzato
  • Serie: 3610PS
  • Prestazioni: elevate
  • Durabilità: alta

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore 3610PS 23TB30 VENT A00, un prodotto di alta qualità con dimensioni di 92x92x25mm. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, questo ventilatore è progettato per ottimizzare il flusso d'aria, mantenendo i tuoi dispositivi freschi e funzionanti. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e durabilità, perfetto per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore 3610PS 23TB30 VENT A00, un prodotto di alta qualità con dimensioni di 92x92x25mm. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, questo ventilatore è progettato per ottimizzare il flusso d'aria, mantenendo i tuoi dispositivi freschi e funzionanti. Scegli un prodotto che unisce prestazioni elevate e durabilità, perfetto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore 3610PS 23TB30 92x92x25mm IP20 flusso aria ottimizzato applicazioni elettriche
€ 25,47 x 1 pz.
(pz.)