› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 92x92x25 mm IP20 flusso d’aria ottimale per elettronica

Cod. Rexel FN002722.00001
Cod. Produttore 002722.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92x92x25 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Flusso d'aria: Ottimale
  • Applicazioni: Raffreddamento
  • Serie: 3610KL 05WB50
  • Tipo: Ventilatore
  • Protezione da solidi: 12,5 mm
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il ventilatore FN002722.00001 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire un'eccellente ventilazione. Con dimensioni di 92x92x25mm, è ideale per applicazioni che richiedono un flusso d'aria ottimale. Il grado di protezione IP20 garantisce una protezione adeguata contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante, adatto a diverse esigenze di raffreddamento. Descrizione del produttore: Il ventilatore FN002722.00001 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire un'eccellente ventilazione. Con dimensioni di 92x92x25mm, è ideale per applicazioni che richiedono un flusso d'aria ottimale. Il grado di protezione IP20 garantisce una protezione adeguata contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Questo ventilatore è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante, adatto a diverse esigenze di raffreddamento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

numero di giri

3200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 92x92x25 mm IP20 flusso d’aria ottimale per elettronica