› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia metallica robusta sicurezza protezione impianti elettrici installazione versatile lunga durata

Cod. Rexel FN001526.00001
Cod. Produttore 001526.00001

Informazioni principali

  • Descrizione: 120 griglia metallica
  • Materiale: Robusto metallo
  • Resistenza: Superiore e duratura
  • Applicazione: Versatile e integrabile
  • Finitura: Elegante metallica
  • Protezione: Ambienti elettrici
  • Funzione: Accessorio meccanico
  • Serie: FN001526

Descrizione del prodotto

La griglia metallica FN001526.00001 è un accessorio meccanico essenziale per garantire la sicurezza e la protezione in ambienti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa griglia offre una resistenza superiore e una lunga durata. Il suo design versatile si integra facilmente in diverse applicazioni, rendendola ideale per chi cerca affidabilità e qualità. Con una finitura metallica elegante, la griglia non solo protegge ma aggiunge anche un tocco di stile all'installazione elettrica. Descrizione del produttore: La griglia metallica FN001526.00001 è un accessorio meccanico essenziale per garantire la sicurezza e la protezione in ambienti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa griglia offre una resistenza superiore e una lunga durata. Il suo design versatile si integra facilmente in diverse applicazioni, rendendola ideale per chi cerca affidabilità e qualità. Con una finitura metallica elegante, la griglia non solo protegge ma aggiunge anche un tocco di stile all'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Griglia metallica robusta sicurezza protezione impianti elettrici installazione versatile lunga durata
€ 2,10 x 1 pz.
(pz.)