Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VP50A001
Cod. Produttore
VX5VP50A001
Cod. EAN
3606480716331

Informazioni di prodotto

Componente di usura, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, IP55, fino a 22kW, da 380 a 480V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio con variatori di velocità da 0,75 kW a 22 kW e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17,2 cm (larghezza) x 23,6 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 265 g. Ventola per ATV650U07N4 - D22N4, ATV650U07N4E - D22N4E, ATV950U07N4 - D22N4, ATV950U07N4E - D22N4E. Questo kit comprende 1 ventola di controllo per variatore IP55, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600

Produttore

VENTOLA INT.ATVPROCESS IP55 TA