› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Ventilatore raffreddamento ricambio per avviatori Altistart ATS48 30-90 kW industriale

Cod. Rexel TEVZ3V482
Cod. Produttore VZ3V482
Cod. EAN 3389110108644

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar Soft Starter ATS480
  • Tipo prodotto: Ventilatore
  • Composizione kit: Ventola, staffa, istruzioni
  • Peso netto: 0,44 kg
  • Dimensioni: 16,7x23,2x7,2 cm
  • Serie: Altistart 48
  • Corrente nominale: 62-110 A
  • Funzione: Raffreddamento avviatori

Descrizione del prodotto

Ventilatore D62-C11Q/Y progettato per garantire un'efficace dissipazione del calore in applicazioni elettriche. Questo componente assicura un flusso d'aria costante e affidabile, contribuendo al raffreddamento ottimale dei dispositivi elettronici e prevenendo il surriscaldamento. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. L'installazione è facilitata dalla struttura compatta e dal design funzionale, rendendo questo ventilatore una soluzione efficiente per la gestione termica. Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 62 a 110 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,7 cm (larghezza) x 23,2 cm (lunghezza) x 7,2 cm (altezza) e pesa 432 g. Ventola per ATS48.D62. a C11. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 48

Ventilatore raffreddamento ricambio per avviatori Altistart ATS48 30-90 kW industriale