› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Ventilatore raffreddamento per avviatori statici ATS480 410-1200A con kit montaggio e istruzioni

Cod. Rexel TEVZ3V485
Cod. Produttore VZ3V485
Cod. EAN 3389110108675

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar ATS480
  • Tipo prodotto: Ventilatore
  • Composizione kit: Ventola, staffa, istruzioni
  • Peso netto: 1,52 kg
  • Dimensioni: 40,5x30,5x13 cm
  • Corrente nominale: 410-1200 A
  • Serie: Altistart 48
  • Funzione: Raffreddamento avviatore

Descrizione del prodotto

Il ventilatore C41-M12Q/Y è progettato per garantire un'efficace ventilazione e raffreddamento in applicazioni elettriche. Dotato di tre ventole montate su una struttura compatta, assicura un flusso d'aria ottimale per mantenere la temperatura ideale dei componenti elettrici, migliorandone le prestazioni e la durata. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità lo rendono affidabile e resistente nel tempo, ideale per ambienti industriali e sistemi di controllo. Il design modulare facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per il raffreddamento di quadri elettrici e apparecchiature elettroniche. Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 410 A a 1200 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. Per sostituire tutte le ventole con correnti nominali comprese tra 790 e 1200 A sono necessari 2 kit ventola. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 4 dm (larghezza) x 2,330 dm (lunghezza) x 1,4 dm (altezza) e pesa 0,45 kg. Ventola per ATS48.C41. a M12. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 48

Ventilatore raffreddamento per avviatori statici ATS480 410-1200A con kit montaggio e istruzioni