› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

Ventilatore raffreddamento ricambio Altistart 48 ATS480 55-160 kW industria

Cod. Rexel TEVZ3V484
Cod. Produttore VZ3V484
Cod. EAN 3389110108668

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar ATS480
  • Tipo prodotto: Ventilatore
  • Kit comprende: Ventola, staffa, istruzioni
  • Dimensioni: 18x34,5x8,5 cm
  • Peso: 664 g
  • Corrente nominale: 210-320 A
  • Serie: Altistart 48
  • Funzione: Raffreddamento avviatori

Descrizione del prodotto

Ventilatore progettato per l'installazione su apparecchiature elettriche, specificamente indicato per i modelli C21-C32Q/Y. Il dispositivo garantisce un efficace raffreddamento grazie a una configurazione con tre ventole integrate, assicurando un'ottima dissipazione del calore e migliorando l'affidabilità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo termico costante e prestazioni elevate. La struttura compatta e il design modulare facilitano l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 210 A a 320 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 18 cm (larghezza) x 34,5 cm (lunghezza) x 8,5 cm (altezza) e pesa 664 g. Ventola per ATS48.C21 ... C32Y. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altistart 48

Ventilatore raffreddamento ricambio Altistart 48 ATS480 55-160 kW industria