› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventola compatta 119x119x25 mm IP20 per applicazioni elettroniche interne

Cod. Rexel FN002795.00001
Cod. Produttore 002795.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x25 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: ambienti interni
  • Serie: FN002795.00001
  • Modello: 4710PS 23TB3A
  • Tipo prodotto: VENT A00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il VENT A00 119X119X25MM, un eccellente prodotto della famiglia FN002795.00001, progettato per offrire prestazioni affidabili. Con un grado di protezione IP20, questo dispositivo è ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e funzionalità. La sua dimensione compatta di 119x119x25 mm lo rende perfetto per varie applicazioni. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2300 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventola compatta 119x119x25 mm IP20 per applicazioni elettroniche interne
€ 27,55 x 1 pz.
(pz.)