› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventola 4715MS 23TB5A compatta 119x119x38mm IP20 alta efficienza applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN002857.00001
Cod. Produttore 002857.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119X119X38MM
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: 4715MS 23TB5A
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Corpi solidi >12mm
  • Efficienza: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri la ventola FN002857.00001, un prodotto della gamma 4715MS 23TB5A. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ventola presenta un design compatto di 119X119X38MM, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm. La ventola combina efficienza e robustezza, rendendola una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri la ventola FN002857.00001, un prodotto della gamma 4715MS 23TB5A. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ventola presenta un design compatto di 119X119X38MM, ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm. La ventola combina efficienza e robustezza, rendendola una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventola 4715MS 23TB5A compatta 119x119x38mm IP20 alta efficienza applicazioni elettriche
€ 25,79 x 1 pz.
(pz.)