› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventola 4715KL 05WB39E compatta 119x119x38 mm IP20 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN009470.00001
Cod. Produttore 009470.00001

Informazioni principali

  • Serie: 4715KL
  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Classificazione: 021407
  • Applicazioni: elettriche
  • Protezione da solidi: 12 mm
  • Modello: 05WB39E VENT E00
  • Versatile e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il modello FN009470.00001, un prodotto versatile della linea 4715KL 05WB39E VENT E00. Con dimensioni di 119x119x38 mm, questo articolo è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La classificazione merceologica 021407 indica la sua affidabilità, mentre il grado di protezione IP20 garantisce una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il modello FN009470.00001, un prodotto versatile della linea 4715KL 05WB39E VENT E00. Con dimensioni di 119x119x38 mm, questo articolo è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La classificazione merceologica 021407 indica la sua affidabilità, mentre il grado di protezione IP20 garantisce una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2950 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventola 4715KL 05WB39E compatta 119x119x38 mm IP20 per applicazioni elettriche