› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventola 3110RL 05WB50D 80x80x25mm ventilazione efficiente protezione IP20 per apparecchi elettronici

Cod. Rexel FN008073.00001
Cod. Produttore 008073.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80x25mm
  • Protezione: IP20
  • Serie: 3110RL
  • Applicazione: Ventilazione efficiente
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Tipo: Ventola assiale
  • Uso: Ambienti controllati
  • Prestazioni: Elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Scopri il ventole 3110RL 05WB50D, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una ventilazione efficiente. Con dimensioni di 80x80x25mm, questo modello è ideale per diverse applicazioni. La protezione IP20 assicura una buona sicurezza contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12mm, rendendolo perfetto per ambienti controllati. Realizzato con materiali resistenti, il ventole combina prestazioni elevate e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di raffreddamento. Descrizione del produttore: Scopri il ventole 3110RL 05WB50D, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una ventilazione efficiente. Con dimensioni di 80x80x25mm, questo modello è ideale per diverse applicazioni. La protezione IP20 assicura una buona sicurezza contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12mm, rendendolo perfetto per ambienti controllati. Realizzato con materiali resistenti, il ventole combina prestazioni elevate e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di raffreddamento.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2950 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventola 3110RL 05WB50D 80x80x25mm ventilazione efficiente protezione IP20 per apparecchi elettronici
€ 19,69 x 1 pz.
(pz.)