Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003694.00001
Cod. Produttore
003694.00001

Informazioni di prodotto

A17T23SWBMT0 VENT FL A 172x150x55mm - 230 V
Descrizione del produttore: Scopri il VENT FL A 172X150X55MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP44, questo ventilatore offre resistenza e sicurezza, rendendolo ideale per applicazioni interne ed esterne. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per spazi ristretti, senza compromettere l'efficienza. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue esigenze elettriche.

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

55 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2750 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore VENT FL A 172x150x55mm 230V IP44 per applicazioni elettriche interne ed esterne