› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

VENTILATORE INTERNO 230 VAC

DKC
Cod. Rexel S3RAVOI1230
Cod. Produttore RAVOI1230
Cod. EAN 8033603204676

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Montaggio: struttura passo 25 mm
  • Orientamento: 360°
  • Cablaggio: morsetto a vite
  • Fissaggio: viti M4
  • Uso: elimina sacche di calore
  • Supporto: canale aria condizionatore
  • Serie: S3RAVOI1230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore interno, ideale per eliminare le sacche di calore che si creano all'interno dell'armadio elettrico e per supportare il canale di aria fredda di un condizionatore. Montaggio su struttura a passo 25 mm. Possibilità di orientamento a 360°. Cablaggio tramite morsetto a vite. Fissaggio tramite viti M4.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Altro

larghezza

119 mm

altezza

200 mm

profondità

45 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

portata volumetrica a soffiaggio libero

157 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

emissione di rumori

44 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

VENTILATORE INTERNO 230 VAC