Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003605.00001
Cod. Produttore
003605.00001

Informazioni di prodotto

A12Z23HWBW00 VENT FL A ?113x38mm - 230 Va.c
Descrizione del produttore: Scopri il VENT FL A, un prodotto versatile e funzionale con dimensioni di 113X38MM. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature. Con un design pratico, il VENT FL A si integra facilmente in vari ambienti, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

larghezza

113 mm

altezza

113 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

diametro girante

113 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore FL A 113x38mm 230V AC IP20 per applicazioni elettriche