Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003363.00001
Cod. Produttore
003363.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore A08B23HWSF00 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte 80x80x38 mm
  • Risparmio di tempo grazie al design funzionale
  • Grado di protezione IP44 per ambienti umidi e polverosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimale circolazione dell’aria per migliorare le prestazioni degli apparecchi
  • Robustezza e versatilità per diverse applicazioni elettriche
  • Efficienza energetica garantita da un design moderno
Presentiamo il ventilatore A08B23HWSF00, un dispositivo elettrico di alta qualità con dimensioni di 80x80x38 mm. Questo modello è progettato per garantire un grado di protezione IP44, rendendolo ideale per ambienti con umidità e polvere. Con un design efficiente e funzionale, il ventilatore offre prestazioni ottimali, contribuendo a una migliore circolazione dell'aria. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per diverse applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il ventilatore A08B23HWSF00, un dispositivo elettrico di alta qualità con dimensioni di 80x80x38 mm. Questo modello è progettato per garantire un grado di protezione IP44, rendendolo ideale per ambienti con umidità e polvere. Con un design efficiente e funzionale, il ventilatore offre prestazioni ottimali, contribuendo a una migliore circolazione dell'aria. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per diverse applicazioni elettriche.

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore elettrico compatto 80x80x38 mm IP44 per ambienti umidi e polverosi