› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore elettrico compatto 120x120x38 mm IP20 alta efficienza per impianti elettrici

Cod. Rexel FN004714.00001
Cod. Produttore 004714.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x38 mm
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: D12B05HWSZ00
  • Tipo: Ventilatore
  • Applicazione: Ventilazione elettrica
  • Protezione da corpi solidi: >12 mm
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Il VENT 120X120X38MM - 24 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Scegli questo ventilatore per migliorare la circolazione dell'aria nei tuoi progetti. Descrizione del produttore: Il VENT 120X120X38MM - 24 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Scegli questo ventilatore per migliorare la circolazione dell'aria nei tuoi progetti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2800 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore elettrico compatto 120x120x38 mm IP20 alta efficienza per impianti elettrici
€ 19,39 x 1 pz.
(pz.)