› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore elettrico 172x150x55 mm alta efficienza protezione IP/NEMA per impianti industriali

Cod. Rexel FN003682.00001
Cod. Produttore 003682.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 172x150x55 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Applicazione: Ventilazione impianti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Funzione: Raffreddamento componenti
  • Affidabilità: Robusto e duraturo
  • Serie: A17M23SWBM00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FN003682.00001 rappresenta un ventilatore di dimensioni 172x150x55 millimetri, ideale per applicazioni di ventilazione e raffreddamento in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e sicurezza, questo ventilatore si distingue per la sua robustezza e efficienza. La sua struttura resistente assicura un funzionamento duraturo anche in ambienti industriali o di impianto, contribuendo a mantenere temperature ottimali e a prevenire surriscaldamenti di componenti elettrici. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere e umidità, rendendolo adatto per ambienti esterni o soggetti a condizioni avverse. La sua installazione semplice e la compatibilità con diverse configurazioni di sistema lo rendono una soluzione versatile per migliorare la gestione termica di apparecchiature elettriche. Un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, combinando funzionalità avanzate con materiali di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

55 mm

numero di giri

2800 1/min

Ventilatore elettrico 172x150x55 mm alta efficienza protezione IP/NEMA per impianti industriali
€ 85,39 x 1 pz.
(pz.)