› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore E12B23MWBL00 120x120x38mm IP20 raffreddamento impianti elettrici

Cod. Rexel FN010329.00001
Cod. Produttore 010329.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x38mm
  • Flusso d'aria: elevato
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: 23
  • Tipo: ventilatore
  • Design: funzionale
  • Efficienza: ottimale

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore E12B23MWBL00, un accessorio essenziale per il raffreddamento e la ventilazione. Con dimensioni di 120x120x38mm, offre prestazioni elevate per garantire un flusso d'aria ottimale. Il grado di protezione IP20 assicura una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Questo ventilatore combina efficienza e design funzionale, perfetto per ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore E12B23MWBL00, un accessorio essenziale per il raffreddamento e la ventilazione. Con dimensioni di 120x120x38mm, offre prestazioni elevate per garantire un flusso d'aria ottimale. Il grado di protezione IP20 assicura una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Questo ventilatore combina efficienza e design funzionale, perfetto per ambienti elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore E12B23MWBL00 120x120x38mm IP20 raffreddamento impianti elettrici