Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003683.00001
Cod. Produttore
003683.00001

Informazioni di prodotto

Ventilatore A17M23SWBMF0: soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto (172x150x55 mm) per un'installazione semplice e rapida.
  • Costruzione robusta con grado di protezione IP55, ideale per ambienti difficili.
  • Montaggio sicuro e affidabile, riduce i tempi di intervento.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni elevate garantite da un prodotto di alta qualità.
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi.
  • Affidabilità e lunga durata per applicazioni elettriche esigenti.
Scopri il ventilatore A17M23SWBMF0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 172x150x55mm, offre un design compatto ma potente. La sua costruzione robusta è certificata con un grado di protezione IP55, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, questo ventilatore è un'ottima scelta per applicazioni elettriche. La combinazione di prestazioni e protezione lo rende indispensabile nel tuo progetto. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore A17M23SWBMF0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 172x150x55mm, offre un design compatto ma potente. La sua costruzione robusta è certificata con un grado di protezione IP55, rendendolo ideale per ambienti esigenti. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, questo ventilatore è un'ottima scelta per applicazioni elettriche. La combinazione di prestazioni e protezione lo rende indispensabile nel tuo progetto.

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

55 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2800 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

Ventilatore compatto A17M23SWBMF0 IP55 172x150x55mm per applicazioni elettriche professionali