Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003378.00001
Cod. Produttore
003378.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 92X92X25MM - 230 garantisce una ventilazione efficiente e affidabile in ambienti diversi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali durevoli per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con prestazioni ottimali
  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Adatto a molteplici applicazioni grazie al design versatile
Il VENT 92X92X25MM - 230 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza affidabile contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti vari. Questo ventilatore è realizzato con materiali durevoli, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua dimensione compatta lo rende facilmente adattabile a diverse applicazioni, combinando funzionalità e design. Descrizione del produttore: Il VENT 92X92X25MM - 230 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, offre una resistenza affidabile contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti vari. Questo ventilatore è realizzato con materiali durevoli, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua dimensione compatta lo rende facilmente adattabile a diverse applicazioni, combinando funzionalità e design.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore compatto 92x92x25mm 230V IP44 resistente polvere e acqua