› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 80x80x25mm IP44 resistente polvere e acqua per ambienti umidi

Cod. Rexel FN003342.00001
Cod. Produttore 003342.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80x25 mm
  • Tensione: 230 V
  • Protezione: IP44
  • Resistente a polvere e spruzzi
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e facile
  • Serie: A08A23HWBF00
  • Uso: Ventilazione spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Scopri il VENT 80X80X25MM - 230, un prodotto della rinomata marca FN003342.00001, progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP44, è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. La sua dimensione compatta lo rende versatile e facile da installare. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 80X80X25MM - 230, un prodotto della rinomata marca FN003342.00001, progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP44, è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. La sua dimensione compatta lo rende versatile e facile da installare. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Ventilatore compatto 80x80x25mm IP44 resistente polvere e acqua per ambienti umidi
€ 32,93 x 1 pz.
(pz.)