› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 80x80x25 mm 24 V IP20 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN004493.00001
Cod. Produttore 004493.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80x25 mm
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Ventilatore
  • Applicazione: Ventilazione efficiente
  • Materiale: Durevole
  • Serie: D08A05HWSA00
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore D08A05HWSA00, un dispositivo di alta qualità con dimensioni di 80x80x25mm e alimentazione a 24 V. Progettato per garantire un'efficace ventilazione, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP20. Realizzato con materiali durevoli, il ventilatore assicura prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. La sua compattezza lo rende perfetto per spazi ristretti, offrendo una soluzione efficiente per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore D08A05HWSA00, un dispositivo di alta qualità con dimensioni di 80x80x25mm e alimentazione a 24 V. Progettato per garantire un'efficace ventilazione, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP20. Realizzato con materiali durevoli, il ventilatore assicura prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. La sua compattezza lo rende perfetto per spazi ristretti, offrendo una soluzione efficiente per le tue esigenze di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

25 mm

numero di giri

3000 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 80x80x25 mm 24 V IP20 per applicazioni elettriche
€ 8,47 x 1 pz.
(pz.)