Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003335.00001
Cod. Produttore
003335.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 60X60X30MM - 230 offre prestazioni affidabili e compatte per una ventilazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali durevoli per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza di circolazione dell'aria
  • Grado di protezione IP44, ideale per ambienti umidi
  • Miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico
Scopri il VENT 60X60X30MM - 230, un prodotto versatile e di alta qualità. Questo ventilatore è progettato con un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e affidabilità anche in ambienti umidi. La sua dimensione compatta lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'ottima circolazione dell'aria. Realizzato con materiali durevoli, il VENT è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design funzionale. Un'ottima scelta per migliorare l'efficienza del tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 60X60X30MM - 230, un prodotto versatile e di alta qualità. Questo ventilatore è progettato con un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e affidabilità anche in ambienti umidi. La sua dimensione compatta lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'ottima circolazione dell'aria. Realizzato con materiali durevoli, il VENT è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un design funzionale. Un'ottima scelta per migliorare l'efficienza del tuo sistema elettrico.

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

30 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore compatto 60x60x30 mm IP44 per ventilazione efficiente ambienti umidi