› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 60x60x25 mm 24 V IP20 per ventilazione apparecchi elettrici interna

Cod. Rexel FN004348.00001
Cod. Produttore 004348.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60x25 mm
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Flusso aria: efficace ventilazione
  • Serie: D06A05HWBA00
  • Design: compatto e funzionale
  • Protezione: oggetti >12 mm

Descrizione del prodotto

Il VENT 60X60X25MM - 24 V è un prodotto versatile e affidabile, progettato per garantire una ventilazione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP20, offre una buona protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua dimensione compatta di 60x60x25 mm lo rende facile da integrare in vari sistemi. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un design pratico e funzionale. Descrizione del produttore: Il VENT 60X60X25MM - 24 V è un prodotto versatile e affidabile, progettato per garantire una ventilazione efficace in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP20, offre una buona protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua dimensione compatta di 60x60x25 mm lo rende facile da integrare in vari sistemi. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un design pratico e funzionale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

25 mm

numero di giri

4500 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 60x60x25 mm 24 V IP20 per ventilazione apparecchi elettrici interna
€ 21,54 x 1 pz.
(pz.)