› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 40x40x10mm 24V IP20 efficienza energetica per applicazioni elettriche interne

Cod. Rexel FN004268.00001
Cod. Produttore 004268.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40x10 mm
  • Tensione: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: interni
  • Efficienza: elevata
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: FN004268.00001
  • Uso: spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Scopri il VENT 40X40X10MM - 24 V, un prodotto della famiglia FN004268.00001, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore presenta un grado di protezione IP20, assicurando un funzionamento sicuro in ambienti interni. La sua dimensione compatta lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, offrendo un'efficienza energetica senza compromessi. Scegli un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 40X40X10MM - 24 V, un prodotto della famiglia FN004268.00001, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore presenta un grado di protezione IP20, assicurando un funzionamento sicuro in ambienti interni. La sua dimensione compatta lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, offrendo un'efficienza energetica senza compromessi. Scegli un prodotto affidabile e performante per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

10,5 mm

numero di giri

6000 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 40x40x10mm 24V IP20 efficienza energetica per applicazioni elettriche interne