Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003474.00001
Cod. Produttore
003474.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT 120X120X38MM garantisce una ventilazione efficiente con installazione semplice e tempi ridotti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni compatte
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ventilazione efficace per ambienti interni
  • Soluzione sicura con grado di protezione IP20
  • Risparmio energetico dovuto a prestazioni ottimizzate
Scopri il VENT 120X120X38MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una ventilazione efficiente. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni, offrendo una soluzione sicura e duratura. La sua dimensione compatta di 120x120x38mm lo rende versatile e facile da installare in vari spazi. Realizzato con materiali resistenti, il VENT è perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e design. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 120X120X38MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una ventilazione efficiente. Con un grado di protezione IP20, è ideale per ambienti interni, offrendo una soluzione sicura e duratura. La sua dimensione compatta di 120x120x38mm lo rende versatile e facile da installare in vari spazi. Realizzato con materiali resistenti, il VENT è perfetto per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e design. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2750 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore compatto 120x120x38mm IP20 per ventilazione interna efficiente e installazione semplice