› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 120x120x38mm IP20 per controllo temperatura ambienti interni

Cod. Rexel FN003428.00001
Cod. Produttore 003428.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x38 mm
  • Voltaggio: 24 V
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Design: compatto e robusto
  • Funzione: ventilazione efficiente
  • Serie: A12B05HTSW00
  • Installazione: spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Scopri il VENT 120X120X38MM della marca A12B05HTSW00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP20, questo ventilatore è ideale per ambienti interni, offrendo una soluzione affidabile per il controllo della temperatura. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Scegli il VENT per un'efficienza duratura e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il VENT 120X120X38MM della marca A12B05HTSW00, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP20, questo ventilatore è ideale per ambienti interni, offrendo una soluzione affidabile per il controllo della temperatura. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Scegli il VENT per un'efficienza duratura e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2530 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 120x120x38mm IP20 per controllo temperatura ambienti interni
€ 28,28 x 1 pz.
(pz.)