Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009478.00001
Cod. Produttore
009478.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore A12B23STBA00 garantisce una ventilazione efficace e affidabile per apparecchi elettronici in spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 120x120x38 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nel raffreddamento per una maggiore durata dei dispositivi
  • Protezione IP20 contro polvere e oggetti solidi
  • Riduzione del consumo energetico grazie a prestazioni ottimizzate
Il ventilatore A12B23STBA00 è un componente essenziale per garantire una ventilazione efficace in spazi ristretti. Con dimensioni di 120x120x38 mm, offre prestazioni ottimali per il raffreddamento. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, proteggendolo da polvere e oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Questo ventilatore è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e qualità nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il ventilatore A12B23STBA00 è un componente essenziale per garantire una ventilazione efficace in spazi ristretti. Con dimensioni di 120x120x38 mm, offre prestazioni ottimali per il raffreddamento. La sua classificazione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, proteggendolo da polvere e oggetti solidi di dimensioni superiori a 12 mm. Questo ventilatore è un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e qualità nel proprio sistema elettrico.

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore compatto 120x120x38 mm IP20 per raffreddamento apparecchi elettronici spazi ristretti