› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 120x120x25mm IP55 per ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel FN004654.00001
Cod. Produttore 004654.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x25 mm
  • Protezione: IP55 resistente
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: Ventilatore industriale
  • Costruzione: Robusta e compatta
  • Flusso d'aria: Efficienza elevata
  • Serie: D12A05HWBZF0
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il VENT 120X120X25MM - 24 è un potente ventilatore progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria. Con un grado di protezione IP55, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per spazi ristretti, mentre il design efficiente assicura prestazioni ottimali. Scegli questo ventilatore per un'ottima soluzione di ventilazione. Descrizione del produttore: Il VENT 120X120X25MM - 24 è un potente ventilatore progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria. Con un grado di protezione IP55, questo dispositivo è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per spazi ristretti, mentre il design efficiente assicura prestazioni ottimali. Scegli questo ventilatore per un'ottima soluzione di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

Ventilatore compatto 120x120x25mm IP55 per ambienti industriali e commerciali