› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 120x120x25mm IP44 robusto per ventilazione efficiente ambienti vari

Cod. Rexel FN003412.00001
Cod. Produttore 003412.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120x25 mm
  • Grado protezione: IP44
  • Applicazione: Ventilazione efficace
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Design: Compatto
  • Serie: A12A23HTBF00
  • Resistenza: Polvere e spruzzi
  • Installazione: Facile in vari spazi

Descrizione del prodotto

Il ventilatore A12A23HTBF00 è un dispositivo versatile con dimensioni di 120x120x25mm, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore unisce funzionalità e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di ventilazione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari spazi. Descrizione del produttore: Il ventilatore A12A23HTBF00 è un dispositivo versatile con dimensioni di 120x120x25mm, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Questo ventilatore unisce funzionalità e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di ventilazione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, mentre il design compatto facilita l'installazione in vari spazi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

25 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Ventilatore compatto 120x120x25mm IP44 robusto per ventilazione efficiente ambienti vari