› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 119x119x38mm modello 4715MS 12TB5A per ventilazione interna IP20

Cod. Rexel FN002842.00001
Cod. Produttore 002842.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38mm
  • Modello: 4715MS 12TB5A
  • Protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: 4715MS
  • Tipo: ventilatore
  • Uso: spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore FN002842.00001, progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi ristretti. Con dimensioni di 119x119x38mm, questo modello 4715MS 12TB5A è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni ottimali. La classificazione IP20 offre una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002842.00001, progettato per garantire un'efficace ventilazione in spazi ristretti. Con dimensioni di 119x119x38mm, questo modello 4715MS 12TB5A è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni ottimali. La classificazione IP20 offre una protezione adeguata contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze di ventilazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2600 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 119x119x38mm modello 4715MS 12TB5A per ventilazione interna IP20
€ 25,79 x 1 pz.
(pz.)