› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 119x119x38mm IP20 per raffreddamento elettronica ambienti interni

Cod. Rexel FN002851.00001
Cod. Produttore 002851.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38mm
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: uso interno
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto
  • Serie: 4715MS 23TB30
  • Funzione: raffreddamento
  • Costruzione: robusta

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore FN002851.00001, un prodotto della famiglia 4715MS 23TB30. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre un design compatto di 119x119x38mm, ideale per spazi ridotti. Con un grado di protezione IP20, è perfetto per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo una scelta eccellente per il raffreddamento in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002851.00001, un prodotto della famiglia 4715MS 23TB30. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre un design compatto di 119x119x38mm, ideale per spazi ridotti. Con un grado di protezione IP20, è perfetto per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature, rendendolo una scelta eccellente per il raffreddamento in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 119x119x38mm IP20 per raffreddamento elettronica ambienti interni
€ 25,71 x 1 pz.
(pz.)