› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Ventilatore compatto 119x119x38 mm IP20 per ventilazione interna alta efficienza

Cod. Rexel FN009474.00001
Cod. Produttore 009474.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: 4715KL
  • Applicazione: Ventilatore interno
  • Modello: 05WB40E
  • Tipo: VENT E00
  • Uso: Ambienti interni
  • Costruzione: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Scopri il ventilatore FN009474.00001, un prodotto della linea 4715KL 05WB40E VENT E00. Con dimensioni di 119x119x38 mm, è progettato per garantire una ventilazione ottimale. Il grado di protezione IP20 assicura che il ventilatore sia adatto per ambienti interni, offrendo sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo si distingue per la sua costruzione di alta qualità, rendendolo un'aggiunta ideale per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN009474.00001, un prodotto della linea 4715KL 05WB40E VENT E00. Con dimensioni di 119x119x38 mm, è progettato per garantire una ventilazione ottimale. Il grado di protezione IP20 assicura che il ventilatore sia adatto per ambienti interni, offrendo sicurezza e affidabilità. Questo dispositivo si distingue per la sua costruzione di alta qualità, rendendolo un'aggiunta ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

3200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Ventilatore compatto 119x119x38 mm IP20 per ventilazione interna alta efficienza
€ 30,73 x 1 pz.
(pz.)