Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVX5VPM002
Cod. Produttore
VX5VPM002
Cod. EAN
3606485406831

Informazioni di prodotto

Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar Process 600 900, da 110 a 315 kW, da 380 a 440 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di usura per variatori Altivar Process 600 e Altivar Process 900. Questa ventola per il variatore di velocità è un accessorio di raffreddamento. Funziona per variatori di velocità da 110 kw a 315 kw e con tensione nominale da 380 V a 440 V. Questa ventola aumenta la durata del variatore. La quantità di ventola richiesta dipende dalle gamme di variatori. Le sue dimensioni sono 30 cm (larghezza) x 30,5 cm (lunghezza) x 9,5 cm (altezza) e pesa 0,8 kg. Questa ventola di potenza è compatibile con ATV630C11N4F - C31N4F, ATV650C11N4F - C31N4F, ATV930C11N4F - C31N4F, ATV950C11N4F - C31N4F. Questo kit comprende 1 ventola dello sportello, 1 staffa, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per pompe, ventilatori o compressori fino a 2600 kW. Variatore di velocità per nastri trasportatori, gru o mulini fino a 2600 kW.

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

collegamento elettrico

Altro

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP54

Con protezione da sovraccarico termico

adatto per montaggio a parete

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Con controllo delle impostazioni

tensione allacciata

380 ... 480 V

Serie

Altivar Process ATV600