Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ3V3103
Cod. Produttore
VZ3V3103
Cod. EAN
3389119209595

Informazioni di prodotto

Ventola per variatori di velocità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per Variatori Altivar 212, Altivar 312. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 5,5 kW a 11 kW e con tensione nominale da 200 V a 480 V, per Altivar 312 da 5,5 kW a 7,5 kW e tensione nominale da 200 V a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 7 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 17 cm (altezza) e pesa 293 g. Ventola per ATV312HU22M2, ATV312HU30M3, HU40M3, ATV312HU22N4, HU40N4, ATV312HU22S6, HU40S7. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Altivar 212 è un variatore di velocità per motori asincroni trifase di potenza compresa tra 0,75 e 75 kW. Progettato appositamente per le applicazioni di gestione dei fluidi più comuni negli edifici del settore terziario (HVAC). Progettato per garantire robustezza e compatibilità nelle architetture delle vostre macchine, con ATV312 è pissibile ottenere risparmi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo tradizionale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 312