Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZ3V3101
Cod. Produttore
VZ3V3101
Cod. EAN
3389119209571

Informazioni di prodotto

Ventola per variatori di velocità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 212, Altivar 312 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 3 kw a 5,5 kw (tensione nominale da 200 V a 480 V), per Altivar 312 da 2,2 a 4 kw (tensione nominale da 200 V a 600 V) e Altivar 320 da 0,37 a 2,2 kw (tensione nominale da 200 V a 600 V). Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 184 g. Ventola per ATV312HU11M2, HU15M2, ATV312HU11M3, HU22M3, ATV312H037N4, HU15N4, ATV312H075S6, HU15S6. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar 312