Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003616.00001
Cod. Produttore
003616.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore A13B12HTBF00 garantisce efficienza e affidabilità per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (127x127x38 mm)
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Grado di protezione IP44 per ambienti diversi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della circolazione dell’aria per migliorare l’efficienza dell’impianto
  • Materiali di alta qualità per prestazioni durature
  • Risparmio energetico derivante da un migliore raffreddamento
Scopri il ventilatore A13B12HTBF00, un accessorio essenziale per il tuo sistema elettrico. Con dimensioni di 127x127x38 mm, offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e affidabilità in ambienti vari. Questo ventilatore è progettato per ottimizzare la circolazione dell'aria, migliorando l'efficienza del tuo impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, si integra perfettamente in qualsiasi configurazione elettrica, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore A13B12HTBF00, un accessorio essenziale per il tuo sistema elettrico. Con dimensioni di 127x127x38 mm, offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e affidabilità in ambienti vari. Questo ventilatore è progettato per ottimizzare la circolazione dell'aria, migliorando l'efficienza del tuo impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, si integra perfettamente in qualsiasi configurazione elettrica, assicurando prestazioni elevate e durature.

larghezza

127 mm

altezza

127 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2700 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore A13B12HTBF00 127x127x38 mm IP44 per impianti elettrici alta efficienza