Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003235.00001
Cod. Produttore
003235.00001

Informazioni di prodotto

Scopri il ventilatore FN003235.00001, progettato per offrire efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (172x150x38 mm)
  • Risparmio di tempo con un design intuitivo e materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ventilazione costante e sicura per proteggere gli apparecchi elettronici
  • Efficienza energetica garantita da una progettazione innovativa
Scopri il ventilatore FN003235.00001, un prodotto della famiglia 5915PC 12TB30, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con dimensioni di 172x150x38 mm, questo ventilatore offre prestazioni ottimali per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua durabilità e affidabilità. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per chi cerca un dispositivo che unisca efficienza e robustezza. Perfetto per ambienti che necessitano di una ventilazione costante e sicura. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN003235.00001, un prodotto della famiglia 5915PC 12TB30, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Con dimensioni di 172x150x38 mm, questo ventilatore offre prestazioni ottimali per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua durabilità e affidabilità. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per chi cerca un dispositivo che unisca efficienza e robustezza. Perfetto per ambienti che necessitano di una ventilazione costante e sicura.

larghezza

150 mm

altezza

172 mm

profondità

38 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2700 VOLTE_MINUTO

Produttore

Ventilatore 5915PC 12TB30 172x150x38 mm alta efficienza per ventilazione costante apparecchi elettronici